Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDL26080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 2, seria Bdl | CE6JLM 482D20

SQUARE D BDL26080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 2, seria Bdl

În stoc
Element: CE6JLM Model: BDL26080Crucea Ref: 482D20
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
€994.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi80A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.15 "
Marimea ramei125A
Tip cadruBdl
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2 AWG, 3 AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14 AWG, 6 AWG
Stil de montareMontare unitate
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareEverlink Lug Ambele Capete
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC
Lăţime2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată Square D BDL26080, ideal pentru protecția împotriva supraîncărcărilor de curent și a scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Declanșare magnetică termică neinterschimbabilă atât pentru funcții de declanșare de lungă durată, cât și pentru funcții de declanșare instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Dispune de linie de compensare a fluajului EverLink și terminale cu urechi de sarcină pentru găzduirea cablajelor fine 6 - 2 AWG și 14 - 3 AWG rigid din aluminiu și cupru
    • Design de montare pe șină DIN cu clips pentru o instalare ușoară
    • Marcat CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D BDL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, 3 poli | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDL26080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 2, seria Bdl
€994.54 /unitate