Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYQ 482D44

SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl

În stoc
Element: CE6GYQ Model: BDL36050Crucea Ref: 482D44
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
€1,158.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi50A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.15 "
Marimea ramei125A
Tip cadruBdl
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2 AWG, 3 AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14 AWG, 6 AWG
Stil de montareMontare unitate
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareEverlink Lug Ambele Capete
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC
Lăţime3.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4085
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.31
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Square D BDL36050 întrerupător cu carcasă turnată pentru protejarea sistemelor electrice de daune cauzate de scurtcircuite și suprasarcini
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Unitate cu 3 poli cu montare I-Line integrată cu urechi de compensare a fluajului EverLink care asigură instalări și reparații mai rapide
    • Acceptă 6 până la 2 fire AWG de aluminiu / cupru cu fire fine sau 14 până la 3 AWG fire rigide sau de aluminiu / cupru
    • Marcat UL, CSA, IEC și CE pentru acceptare globală

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D BDL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, 3 poli | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL26100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 2 poli | CE6GYT 482D24 BDL26100100A212.13 "€994.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl
€1,158.51 /unitate