Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDL26100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 2 poli | CE6GYT 482D24

SQUARE D BDL26100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 2 poli

În stoc
Element: CE6GYT Model: BDL26100Crucea Ref: 482D24
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
€994.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi100A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.15 "
Marimea ramei125A
Tip cadruBdl
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2 AWG, 3 AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14 AWG, 6 AWG
Stil de montareMontare unitate
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareEverlink Lug Ambele Capete
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC
Lăţime2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)5.41
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată Square D BDL26100 proiectat pentru protejarea echipamentelor de încălzire și refrigerare împotriva suprasarcinii și a scurtcircuitului
    • Funcții de declanșare instantanee și de lungă durată pentru a răspunde simultan la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la supraîncărcări ușoare
    • Dispune de un capac frontal IP40 și capabil să funcționeze într-un interval de temperatură de -13 la 158 grade F.
    • Terminale de linie și de sarcină pentru găzduirea firelor rigide din aluminiu/cupru de 6 - 2 AWG și 14 - 3 AWG.
    • Proiectare cu montare pe șină DIN cu clip pentru reducerea timpilor de oprire a instalării și rearanjării
    • Proiectat în conformitate cu standardele NMX J-266, NEMA AB1, UL 489 și CSA C22.2 nr. 5

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D BDL36070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYH 482D48 BDL3607070A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYJ 482D50 BDL3608080A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36090 Întrerupător cu carcasă turnată, 90A, 3 poli | CE6GYK 482D52 BDL3609090A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYL 482D54 BDL36100100A333.19 "€1,550.42
SQUARE D BDL36060 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, 3 poli | CE6GYP 482D46 BDL3606060A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYQ 482D44 BDL3605050A333.19 "€1,158.51
SQUARE D BDL36040 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, număr de poli 3, seria Bdl | CE6GYR 482D40 BDL3604040A333.19 "€1,158.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDL26100 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 2 poli
€994.54 /unitate