Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA34040Y Întrerupător PowerPact B, 40 A, 2 poli, montare I-Line | CE6GRN

SQUARE D BGA34040Y Întrerupător PowerPact B, 40 A, 2 poli, montare I-Line

În stoc
Element: CE6GRN Model: BGA34040Y

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,006.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruBGA
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9215
Înălțimea navei (cm)13.69
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BGA34040Y Întrerupător PowerPact B conceput pentru a întrerupe în siguranță circuitul conectat și pentru a proteja sistemele electrice împotriva deteriorării, ideal pentru utilizare la centrele de sarcină
    • Deplasare termică-magnetică fixă ​​atât pentru funcții de lungă durată, cât și pentru funcții instantanee
    • Se montează cu ușurință pe panouri și tablouri de distribuție datorită construcției sale unice I-Line
    • Curent nominal standard de 4 A cu o capacitate maximă de întrerupere de 65 kAIC
    • Respectă standardele UL, IEC și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D BGA34090Y Întrerupător PowerPact B, 90 A, declanșare magnetică termică | CE6GQZ BGA34090Y90480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, trifazic, montare prin clemă | CE3GRL BGA34080Y80480-
RFQ
SQUARE D BGA34070Y Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, trifazat, montare prin clemă | CE3GRM BGA34070Y70480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34025Y Întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34015Y Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 35 kAIC la 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,504.36
RFQ
SQUARE D BGA34020Y Întrerupător, 20A, 3 poli, declanșare instantanee fixă ​​| CE6GRZ BGA34020Y20480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA36110 Întrerupător, 110A, 3P, 525VAC, 3 faze, control cu ​​comutare | CE6GTC BGA36110110600€1,732.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGA34040Y Întrerupător PowerPact B, 40 A, 2 poli, montare I-Line
€2,006.87 /unitate