Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BGA36110 Întrerupător, 110A, 3P, 525VAC, 3 faze, control cu ​​comutare | CE6GTC

SQUARE D BGA36110 Circuit Breaker, 110A, 3P, 525VAC, 3 Phase, Toggle Control

În stoc
Articol: CE6GTC Model: BGA36110

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,096.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi110
Tip cadruBGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)11.58
Lungimea navei (cm)29.85
Lățimea navei (cm)20.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SQUARE D BGA36110 B Series circuit breaker designed to protect sensitive electrical components by cutting off the power supply during short-circuit and overload occurrences
    • A fixed, non-interchangeable trip unit rated at 110A with interrupting capacity of G-35kA at 480V AC
    • Features a toggle type actuator indicating ON, OFF and tripped status of the device
    • Patent lug construction facilitates 30 per cent less accommodation requirements as compared to unit-mount design
    • Unique I-Line mounting and lug-load terminals for secure wiring

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D BGA34090Y Întrerupător PowerPact B, 90 A, declanșare magnetică termică | CE6GQZ BGA34090Y90480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34080Y Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, trifazic, montare prin clemă | CE3GRL BGA34080Y80480-
RFQ
SQUARE D BGA34070Y Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, trifazat, montare prin clemă | CE3GRM BGA34070Y70480€1,810.96
RFQ
SQUARE D BGA34040Y Întrerupător PowerPact B, 40 A, 2 poli, montare I-Line | CE6GRN BGA34040Y40480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34025Y Întrerupător cu carcasă turnată, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,658.57
RFQ
SQUARE D BGA34015Y Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 35 kAIC la 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€1,504.36
RFQ
SQUARE D BGA34020Y Întrerupător, 20A, 3 poli, declanșare instantanee fixă ​​| CE6GRZ BGA34020Y20480€1,658.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BGA36110 Circuit Breaker, 110A, 3P, 525VAC, 3 Phase, Toggle Control
€2,096.14 /unitate