Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDA260202 Întrerupător magnetic termic, fază AC, 20A, 600VAC | CE6JKV

SQUARE D HDA260202 Întrerupător magnetic termic, fază AC, 20A, 600VAC

În stoc
Articol: CE6JKV Model: HDA260202

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,449.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HDA260202 I-Line Series utilizat în panourile de distribuție a energiei și sistemele AC și DC pentru protecție împotriva pericolelor electrice
    • Declanșarea magnetică termică oferă un răspuns instantaneu la supracurenți mari, dar permite supraîncărcărilor ușoare să persistă pentru o perioadă lungă de timp, prevenind declanșarea neplăcută
    • Montarea unică I-Line cu conectori plug-in permite o instalare rapidă și fără probleme; ideal pentru sistemele de distributie
    • Terminalele de sarcină cu cap găzduiesc cabluri din aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 3/0 AWG pentru o conexiune sigură
    • Certificat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260202 Întrerupător magnetic termic, fază AC, 20A, 600VAC
€1,449.88 /unitate