SQUARE D HDA260252 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 600V, I-Line, declanșare fixă ​​| CE6GYB

SQUARE D HDA260252 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 600V, I-Line, declanșare fixă

Element: CE6GYB Model: HDA260252

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi25
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător SQUARE D HDA260252 conceput pentru a proteja un circuit electric de daune cauzate de fluxurile excesive de curent
    • Dispune de contacte rotative cu frână dublă care reduc cantitatea de curent de vârf în momentul apariției scurtcircuitului
    • Se potrivește cu dimensiuni de fire de cupru și aluminiu variind de la 14 la 3/0 AWG pentru o configurație de cablare stabilă și flexibilă
    • Conexiune terminală tip ug și stil de montare I-Line pentru reducerea timpului de nefuncționare la instalare și întreținere
    • Unitate de declanșare termomagnetică care asigură atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și întârziate
    • Certificat CSA, marcat CE, listat UL și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA260252 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 600V, I-Line, declanșare fixă