Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDA36100U33X Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, I-Line, 100A, 600VAC | CE6JKJ

SQUARE D HDA36100U33X Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, I-Line, 100A, 600VAC

În stoc
Element: CE6JKJ Model: HDA36100U33X

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,195.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruExtensie HDA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HDA36100U33X întrerupător de circuit cu carcasă turnată PowerPact proiectat pentru a oferi declanșare programabilă împotriva scurtcircuitării și supraîncărcării
    • Ideal pentru aplicații de alimentare inversă în panouri industriale și comerciale pentru a reacționa instantaneu la supratensiunile curente
    • Dispune de declanșare electronică Micrologic 3.2S pentru a oferi protecție la limitarea curentului de lungă durată, de scurtă durată și instantanee
    • Vine echipat cu montare plug-in stil I-Line și terminale cu urechi laterale de sarcină pentru instalare și reparare ușoară
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HDA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,449.88
SQUARE D HDA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,738.71
SQUARE D HDA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 18kaic@480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,738.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDA36100U33X Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, I-Line, 100A, 600VAC
€2,195.50 /unitate