Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HDL36060 Întrerupător 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4

SQUARE D HDL36060 Întrerupător 60a 3p 600vac Lug

În stoc
Articol: AF6PPZ Model: HDL36060Crucea Ref: 1MAJ4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,038.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi60
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei60A / HD
Înălţime6.4 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1450A
Setare declanșare cu amplificator redus800A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului3/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HDL26020 Întrerupător 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26025 Întrerupător 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,484.45
SQUARE D HDL26030 Întrerupător 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26040 Întrerupător, 40Amp, 2 Poli, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26050 Întrerupător 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26060 Întrerupător 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26070 Întrerupător 70a 2p 600vac Lug | AF6PQH 1MAK3 HDL2607070100A / HD21-2.7 "€1,173.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HDL36060 Întrerupător 60a 3p 600vac Lug
€1,038.16 /unitate