Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HGA260601 Întrerupător 60a 2p 600vac Lug | AF9HAA 2GND1

SQUARE D HGA260601 Întrerupător 60a 2p 600vac Lug

În stoc
Element: AF9HAA Model: HGA260601Crucea Ref: 2GND1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2,478.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi60
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei60A / HG
Înălţime6.4 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1450A
Setare declanșare cu amplificator redus800A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului3/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli2
Fază1
Conexiune de fazăAB
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiMin. Dimensiunea firuluiMontareNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
SQUARE D HGL36150U33X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X Întrerupător 100a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X Întrerupător 100a 3 poli 600 Vca Cutie Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€3,407.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HGA260601 Întrerupător 60a 2p 600vac Lug
€2,478.54 /unitate