SQUARE D HJA260801 Întrerupător PowerPact H, 80A, 600VAC, 2 poli, 65kAIC | CE6HAQ

SQUARE D HJA260801 Întrerupător PowerPact H, 80A, 600VAC, 2 poli, 65kAIC

Element: CE6HAQ Model: HJA260801

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruHJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJA260801 conceput pentru a proteja tablourile de distribuție, panourile și centrele de control de scurtcircuitare și supraîncărcare
    • Dispune de o unitate de declanșare termică-magnetică fixă ​​pentru protecție atât cu întârziere în timp, cât și pentru limitarea curentului instantaneu
    • Echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 3 AWG
    • Oferă montaj plug-in stil I-Line pentru a asigura o instalare ușoară
    • Funcționează eficient la o temperatură ambientală de 40 de grade C
    • Respectă standardele UL, IEC, CE și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA260801 Întrerupător PowerPact H, 80A, 600VAC, 2 poli, 65kAIC