Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJA36100U43X Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 3P, fază ABC, 600VAC | CE6HAB

SQUARE D HJA36100U43X întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 3P, fază ABC, 600VAC

În stoc
Element: CE6HAB Model: HJA36100U43X
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
€3,651.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruHJA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D HJA36100U43X conceput pentru a proteja circuitele electrice împotriva scurtcircuiturilor și suprasarcinelor
    • Dispune de un procesor MicroLogic cu parametri de funcționare reprogramabili pentru a ajuta la menținerea înregistrărilor de înregistrare a datelor
    • Unitatea de declanșare electronică oferă funcții de limitare a curentului pe termen lung, scurt și instantaneu
    • Se potrivește dimensiuni de sârmă din aluminiu sau cupru, de la 14 până la 3/0 AWG
    • Facilitatea unică de montare I-Line necesită mai puțin timp de instalare și facilitează atașarea ușoară la panouri și tablouri
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HJA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HJA36100U43X întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 3P, fază ABC, 600VAC
€3,651.57 /unitate