SQUARE D HLA260601 PowerPact H Circuit Breaker, 60A, 2 Pole, 100kAIC@480VAC | CE6HBZ

SQUARE D HLA260601 Întrerupător PowerPact H, 60A, 2 poli, 100kAIC@480VAC

Articol: CE6HBZ Model: HLA260601

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruHLA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HLA260601 Seria HLA întrerupător proiectat pentru protejarea sistemelor de distribuție de joasă tensiune împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Declanșare magnetică termică pentru a evita declanșarea la suprasarcini ușoare și pentru a răspunde instantaneu la scurtcircuite severe, potrivită pentru aplicații de alimentare inversă
    • Ideal pentru fire de cupru și aluminiu de dimensiuni de la 14 la 3/0 AWG
    • Dispune de montare I-Line unică, cu conexiuni de încărcare a baghetelor pentru o instalare rapidă și ușoară

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HLA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HLA260601 Întrerupător PowerPact H, 60A, 2 poli, 100kAIC@480VAC