SQUARE D HLA260702 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 2 Poles, 50kA@600VAC | CE6HBV

SQUARE D HLA260702 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2 poli, 50kA@600VAC

Element: CE6HBV Model: HLA260702

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi70
Tip cadruHLA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D HLA260702 Seria HLA întrerupător proiectat pentru a preveni scurtcircuit și suprasarcină în tablouri și tablouri de distribuție
    • Dispune de montare unică I-Line și o unitate de declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, atât pentru funcții de declanșare instantanee, cât și de lungă durată.
    • Suportă firele de cupru și aluminiu de dimensiuni de la 14 la 3/0 AWG
    • Certificat CSA și respectă standardele CCC/IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HLA260351 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQC HLA26035135A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260352 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQD HLA26035235A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260354 Întrerupător I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQE HLA26035435A2600V€1,663.19
SQUARE D HLA260802 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQF HLA26080280A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260804 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQG HLA26080480A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260901 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQH HLA26090190A2600V€2,067.44
SQUARE D HLA260902 Întrerupător I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PQJ HLA26090290A2600V€2,067.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HLA260702 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2 poli, 50kA@600VAC