Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HLL36110 Circuit Breaker Feed-thru 110 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8PUG

SQUARE D HLL36110 Întrerupător cu alimentare 110 Amp 600 Vca 3p 100 kaic@480 V

În stoc
Articol: AG8PUG Model: HLL36110
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
€4,405.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC100kAIC @ 480V
amperi110A
Tip cadruHll
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)18.69
Lățimea navei (cm)18.08

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D HLL26015 Întrerupător cu alimentare 15 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26020 Întrerupător cu alimentare 20 Amp 600 Vca 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26030 Întrerupător cu alimentare 30 Amp 600 Vca 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26035 Întrerupător cu alimentare 35 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26040 Întrerupător cu alimentare 40 Amp 600 Vca 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26045 Întrerupător cu alimentare 45 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
RFQ
SQUARE D HLL26050 Întrerupător cu alimentare 50 Amp 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HLL36110 Întrerupător cu alimentare 110 Amp 600 Vca 3p 100 kaic@480 V
€4,405.74 /unitate