Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HOM2125 Întrerupător cu priză 125a 10ka 240v | AG7CTG 5B681

SQUARE D HOM2125 Întrerupător cu priză 125a 10ka 240v

În stoc
Post: AG7CTG Model: HOM2125Crucea Ref: 5B681

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€511.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi125
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.98 "
Lungime3.5 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2/0
Min. Dimensiunea firului4AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareIulie
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)15.57
Lungimea navei (cm)15.19
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareVoltajPreț
SQUARE D HOM115 Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€13.62
SQUARE D HOM115GFI întrerupător cu priză, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€133.39
SQUARE D HOM120 Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€14.22
SQUARE D HOM120GFI Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Clemă cu șurub-€257.54
SQUARE D HOM130 Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Clemă cu șurub-€14.22
SQUARE D HOM140 Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€16.00
SQUARE D HOM150 Întrerupător cu priză 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Iulie-€16.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D HOM2125 Întrerupător cu priză 125a 10ka 240v
€511.21 /unitate