Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HU361RB Întrerupător de siguranță, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375

SQUARE D Întrerupător de siguranță HU361RB, 600 VAC, 30 A

În stoc
Articol: AG9GBN Model: HU361RBCrucea Ref: 1H375
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
€457.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de siguranță
Amplificatoare AC30
Formular de contact3PST
Adâncime4.9 "
TaxăGreu
Înălţime14.8 "
HP30 HP @ 600 VCA
IP Rating-ul14
MaterialOțel Galvannealed
Tip de incintă NEMA3R
Număr de poli3
Număr de fire3
Fază3
Voltaj600 VAC
Lăţime7.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.672
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)20.07
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător de siguranță de mare rezistență, potrivit pentru izolarea circuitului pentru a oferi protecție la scurtcircuit și suprasarcină în mașinile industriale și panourile de control
    • Design cu lame și fălci pentru a gestiona rapid întreruperile arcului și sarcinile mari ale motorului
    • Dispozitiv de blocare a capacului cu eliberare rapidă pentru confortul utilizatorului și terminale electrice pentru a rezista conexiunilor slăbite
    • Carcasă din oțel galvanizat, clasificată NEMA 3R, cu butuci cu șuruburi rezistente la ploaie pentru instalare în medii externe dure și protecție împotriva lapoviței, murdăriei și contaminanților
    • Listat UL și conform RoHS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAmplificatoare ACFormular de contactTip de incintă NEMANumăr de poliNumăr de fireLăţimeAdâncimePreț
SQUARE D HU361 Întrerupător de siguranță cu o singură rază, design constructiv cu lame și fălci | AG9GBL 1H373 HU361Oţel303PST1337.5 "4.9 "€270.77
SQUARE D HU361DS Întrerupător de siguranță pentru sarcini grele, 600 V, 30 A, 3 faze, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSOţel inoxidabil303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "€2,971.86
SQUARE D HU362 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBP 1H376 HU362Oţel603PST13310.5 "7.38 "€514.79
SQUARE D HU362DS Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 oțel inoxidabil603PST4, 4X, 53310.8 "7"€3,235.27
SQUARE D HU362RB Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 60 Amperi AC | AG9GBR 1H378 HU362RBOțel Galvannealed603PST3R3310.5 "6.4 "€930.08
SQUARE D HU363 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 100 Amperi AC | AG9GBT 1H379 HU363Oţel1003PST13310.5 "6.4 "€571.54
SQUARE D HU364 Întrerupător de siguranță 600VAC 3PST 200 Amperi AC | AG9GBW 1H382 HU364Oţel2003PST13318.5 "8.3 "€1,752.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător de siguranță HU361RB, 600 VAC, 30 A
€457.54 /unitate