Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JLA36250U31X Întrerupător cu 3 poli, 250A, 3 faze, 100kAIC la 480VAC | CE6HDB

SQUARE D JLA36250U31X întrerupător cu 3 poli, 250A, trifazic, 3kAIC la 100VAC

În stoc
Element: CE6HDB Model: JLA36250U31X
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
€8,233.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJLA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7315
Înălțimea navei (cm)13.67
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)20.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D JLA36250U31X potrivit pentru utilizarea în panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor electrice împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Declanșarea termomagnetică reacționează instantaneu la supratensiunile severe de putere, dar evită declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Găzduiește fire de aluminiu și cupru de 350 kcmil - 3 AWG
    • Terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru cablare ușoară și eliminarea conexiunilor libere
    • Marcat CE, certificat CSA, listat UL și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D JLA36150 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFD JLA36150150A600V€5,384.88
SQUARE D JLA36200 Întrerupător I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFE JLA36200200A600V€5,384.88
SQUARE D JLA36225 Întrerupător I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFF JLA36225225A600V€5,384.88
SQUARE D JLA36250 Întrerupător I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8QFG JLA36250250A600V€5,894.94
SQUARE D JLA36175LC Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 175A, 100kAIC la 480V, 3 faze | CE6HDA JLA36175LC175600-
RFQ
SQUARE D JLA36175 Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 3P, 100kAIC la 480V | CE6JQU JLA36175175600€5,384.88
SQUARE D JLA36250U54XEK Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 100kAIC la 480V, 3 faze | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JLA36250U31X întrerupător cu 3 poli, 250A, trifazic, 3kAIC la 100VAC
€8,233.08 /unitate