Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On | CE6JQA

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On

În stoc
Articol: CE6JQA Model: JLP36200
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
€3,853.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi200
Tip cadruJLP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JLP36200 circuit breaker used to protect against overcurrent loads or short-circuits
    • Mecanism de declanșare termic-magnetic pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului
    • Design compact, cu stil de montare cu șuruburi și terminal cu urechi pe partea de sarcină pentru o instalare ușoară
    • Găzduiește cabluri din aluminiu și cupru de 350 kcmil - 3 AWG
    • Respectă standardele UL, CSA și IEC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JLP36200 Molded Case Circuit Breaker, 3P, 200A, 600VAC, Bolt On
€3,853.58 /unitate