Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D KA36080 Întrerupător I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 3p 25kaic@480v | AG8QVY

SQUARE D KA36080 Întrerupător tip I-line Plug-in 80 Amp 600 Vca 3p 25kaic@480v

În stoc
Articol: AG8QVY Model: KA36080
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
€4,541.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC25kAIC @ 480V
amperi80A
Tip cadruKA
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)19.05

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D KA26100AC Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVF KA26100AC100A2600V€2,435.99
RFQ
SQUARE D KA26100BC Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVG KA26100BC100A2600V€2,092.36
RFQ
SQUARE D KA26125AB Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVH KA26125AB125A2600V€2,435.99
RFQ
SQUARE D KA26125AC Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVJ KA26125AC125A2600V€2,435.99
RFQ
SQUARE D KA26125BC Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVK KA26125BC125A2600V€2,092.36
RFQ
SQUARE D KA26150AB Întrerupător cu carcasă turnată, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC la 480 V | AG8QVL KA26150AB150A2600V€2,092.36
RFQ
SQUARE D KA26150AC Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVM KA26150AC150A2600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D KA36080 Întrerupător tip I-line Plug-in 80 Amp 600 Vca 3p 25kaic@480v
€4,541.52 /unitate