Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D KAL36175 Întrerupător, cu trecere, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC la 480 V | AG8QXA

SQUARE D KAL36175 Întrerupător, cu trecere, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC la 480 V

În stoc
Articol: AG8QXA Model: KAL36175
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
€4,541.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC25kAIC @ 480V
amperi175A
Tip cadruKAL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)18.03

Detalii produs:

    • Square D KAL36175 este un întrerupător industrial termomagnetic utilizat pentru a oferi protecție împotriva supracurentului în circuitele și sistemele electrice.
    • Este un dispozitiv cu 3 poli, 3 faze, cu o putere nominală de 175 amperi / 600 V și are un rating maxim de întrerupere de 25k amperi la 480V.
    • Acest întrerupător Square D este un dispozitiv de trecere și are o declanșare reglabilă și un cadru turnat de tip KAL.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D KAL26100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26175 Întrerupător de circuit Alimentare 175 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26250 Întrerupător cu alimentare 250 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,790.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D KAL36175 Întrerupător, cu trecere, 175 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC la 480 V
€4,541.52 /unitate