Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 0 - 299 lb. , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Material roată roată: Cauciuc , Forma roții roților: Standard , Material de bază: Oţel , Lead extins: Nu , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 13/16 x 1-9/16" , Evaluare de încărcare: 75 lb. , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 3 / 16 " , fără marcaj: Nu , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 13/16 x 1-9/16" , Dimensiunea plăcii: 1-3 / 16 x 2 " , Grosimea farfuriei: 0.07 " , Tip placă: D , Pista de rulare: Mingă single , Temp. Gamă: -40 grade până la 160 grade F , Rulmenți roților: Minge , Culoare roată: Negru , Materialul roții: Cauciuc