Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D L100WNSL2M29 Comutator de limitare laterale 2nu 600vac/dc | AF9FYC 2EH41

SQUARE D L100WNSL2M29 Comutator de limitare laterale 2nu 600 Vca/cc

În stoc
Articol: AF9FYC Model: L100WNSL2M29Crucea Ref: 2EH41
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
€799.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi20
Material corpAluminiu
Formular de contact2NO
Adâncime2.1 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime4.95 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW, neutru, CW menținut
NEMA Rating-ul1, 4, 13
Forța de operare10.6 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 185 grade F
Voiaj70 grade
Voltaj600AC / DC
Lăţime2.31 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelMişcareLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiNEMA Rating-ulForța de operareVoiajVoltajLăţimePreț
SQUARE D 9007FTUB1 Întrerupător de limită Zinc turnat 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54 9007FTUB1CWTopCap rotativ1, 2, 4, 12, 1312 in. -Lb.88 grade6002.25 "€1,247.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D L100WNSL2M29 Comutator de limitare laterale 2nu 600 Vca/cc
€799.25 /unitate