Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D L2153 Comutator de tragere cablu 1NO+1NC | AF9GQQ 2FM04

SQUARE D L2153 Comutator de tragere cablu 1NO+1NC

În stoc
Articol: AF9GQQ Model: L2153Crucea Ref: 2FM04

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,188.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere a cablului de urgență
Evaluare contact AC20A @ 120 VAC, 12.5A @ ​​240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
Cauza MaterialAluminiu turnat
Formular de contact1NC / 1NO
Evaluare contact DC5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A @ 600 VDC
Adâncime2.1 "
IndicatorNici unul
IP Rating-ul65, 66
Lungime4.95 "
Max. Cablu de întindereNU SE APLICĂ
Min. ActualNU SE APLICĂ
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 12, 13
Forța de operareNU SE APLICĂ
ReseteazaNU SE APLICĂ
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutareCablu dual
Lăţime2.31 "
Intrare cablare1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Poziția de operare (stânga și dreapta)
    • Amperaj termic (20A)

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulPreț
SQUARE D L1432M Întrerupător Tragere Cablu Dreapta 1NO+1NC | AF9GQP 2FM01 L1432M67€630.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D L2153 Comutator de tragere cablu 1NO+1NC
€1,188.37 /unitate