SQUARE D Întrerupătoare de tragere prin cablu de urgență


Filtru
Evaluare contact AC: 20A @ 120 VAC, 12.5A @ ​​240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC , Material carcasa: Aluminiu turnat , Formular de contact: 1NC / 1NO , Evaluare contact DC: 5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A @ 600 VDC , Adâncime: 2.1 " , Indicator: Nici unul , Lungime: 4.95 " , Min. Actual: NU SE APLICĂ , Evaluare NEMA: 1, 2, 4, 12, 13 , Forța de operare: NU SE APLICĂ , Funcția de comutare: Menținut , latime: 2.31 " , Intrare cablare: 1/2 "NPT
StilModelIP Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
L2153
65, 66€1,188.36
B
L1432M
67€630.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?