SQUARE D LA400DS Carcasă întrerupător 3 3r 4 4x 5 12 | AF9HPP 2JXE3

SQUARE D Carcasa întreruptorului LA400DS 3 3r 4 4x 5 12

În stoc
Element: AF9HPP Model: LA400DSCrucea Ref: 2JXE3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,439.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă întrerupător
amperi400
CuloriSilver
Adâncime7.25 "
finalizareaNatural
Lungime42.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Stil de montareSuprafață
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 5, 12
Lăţime13.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.04
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)120.14
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8538908020

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeLungimeNEMA Rating-ulLăţimePreț
SQUARE D J250DS Carcasă întrerupător 3 3r 4 4x 5 12 | AF9HNT 2JXA5 J250DS2507.94 "32.26 "3, 3R, 4, 4X, 59.72 "€7,972.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Carcasa întreruptorului LA400DS 3 3r 4 4x 5 12
€11,439.06 /unitate