SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8

SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug

În stoc
Articol: AF9GZC Model: LAL26400Crucea Ref: 2GMD8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,665.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi400
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5.8 "
Marimea ramei400A / LA
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat4000A
Setare declanșare cu amplificator redus2000A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareFree Stand
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.696
Înălțimea navei (cm)22.91
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)29.69
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorNumăr de poliFazăVoltajPreț
SQUARE D LAL26250 Întrerupător 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-€7,476.17
SQUARE D LAL26300 Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL3640032M Întrerupător 400a 3p 600vac Lug | AG7CXH 5B919 LAL3640032M400Protector de circuit motor33-€7,441.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug
€6,665.36 /unitate