SQUARE D LDA36400U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 18kAIC la 480V, 3P | CE6JUQ

SQUARE D LDA36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 18kAIC la 480V, 3P

În stoc
Element: CE6JUQ Model: LDA36400U31X

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,233.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLDA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4465
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)80.52
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LDA36400U31X întrerupător de circuit în stare solidă conceput pentru limitarea curenților de trecere pentru a oferi protecție componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Dispune de declanșare Micrologic interschimbabilă în câmp pentru a oferi protecție instantanee și de lungă durată împotriva curenților defectuos
    • Linie de conectare I-Line și terminale cu urechi din partea de sarcină pentru cablare ușoară, eliminând în același timp conexiunile slăbite pentru a preveni pericolele electrice și incendiile accidentale
    • Ideal pentru găzduirea cablurilor din aluminiu și cupru de 500 kcmil - 3 AWG
    • Marcat CE, aprobat IEC și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LDA36400CU31X Întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 18kAIC la 480V, 3P | CE6JUN LDA36400CU31X400€8,848.60
SQUARE D LDA36400CU33X Întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 18kAIC la 480V, 3P | CE6JUP LDA36400CU33X400€8,848.60
SQUARE D LDA36400U33X Întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 18kAIC la 480V, 3P | CE6JUR LDA36400U33X400€6,759.06
SQUARE D LDA36600U31X Întrerupător cu carcasă turnată, 600A, 18kAIC la 480V, 3P | CE6JUT LDA36600U31X600€7,741.23
SQUARE D LDA36600U33X Întrerupător cu carcasă turnată, 600A, 18kAIC la 480V, 3P | CE6JUU LDA36600U33X600€8,848.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LDA36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 18kAIC la 480V, 3P
€6,233.92 /unitate