Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D LR3D16L Releu de suprasarcina Clasa 20 9 - 13a | AF6LUZ 19YC95

SQUARE D LR3D16L Releu de suprasarcina Clasa 20 9 - 13a

În stoc
Articol: AF6LUZ Model: LR3D16LCrucea Ref: 19YC95
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
€142.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de suprasarcină
Gama de curent9.00 la 13.0A
Adâncime3"
Înălţime2.99 "
Număr de poli3
Metoda de detectareBimetalic
Montare separatăNu
Tip demarorIEC
Clasa de călătorie20
Voltaj690 VAC
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)9.04
Codul HS8536410060

Variante de produs

ProdusModelGama de curentPreț
SQUARE D LR3D07L Releu de suprasarcina Clasa 20 1.6 - 2.5a | AF6LUU 19YC90 LR3D07L1.60 la 2.50A€170.23
SQUARE D LR3D08L Releu de suprasarcina Clasa 20 2.5 - 4a | AF6LUV 19YC91 LR3D08L2.50 la 4.00A€137.88
SQUARE D LR3D10L Releu de suprasarcina Clasa 20 4 - 6a | AF6LUW 19YC92 LR3D10L4.00 la 6.00A€135.10
SQUARE D LR3D12L Releu de suprasarcina Clasa 20 5.5 - 8a | AF6LUX 19YC93 LR3D12L5.50 la 8.00A€139.63
SQUARE D LR3D14L Releu de suprasarcina Clasa 20 7 - 10a | AF6LUY 19YC94 LR3D14L7.00 la 10.0A€140.32
SQUARE D LR3D21L Releu de suprasarcina Clasa 20 12 - 18a | AF6LVA 19YC96 LR3D21L12.0 la 18.0A€148.53
SQUARE D LR3D22L Releu de suprasarcina Clasa 20 17 - 24a | AF6LVB 19YC97 LR3D22L17.0 la 24.0A€133.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LR3D16L Releu de suprasarcina Clasa 20 9 - 13a
€142.56 /unitate