Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D MGN61509 Întrerupător DC Curba C 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1

SQUARE D MGN61509 Întrerupător DC Curba C 1p 13a ​​12-250vdc

În stoc
Articol: AG7DVW Model: MGN61509Crucea Ref: 5RGT1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€249.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar IEC
Evaluarea tensiunii ACNu a fost votat
amperi13
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime2.76 "
Lungime3.19 "
Max. Evaluare AIR5kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului10AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.48
Înălțimea navei (cm)15.72
Lungimea navei (cm)14.91
Lățimea navei (cm)9.42
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluarea tensiunii DCMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț
SQUARE D MGN61504 Întrerupător DC Curba C 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7 MGN615044250 VDC15AWG10.71 "€21.89
SQUARE D MGN61505 Întrerupător DC Curba C 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055250 VDC14AWG10.71 "€319.45
SQUARE D MGN61510 Întrerupător DC Curba C 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015250 VDC14AWG10.71 "€306.66
SQUARE D MGN61525 Întrerupător DC Curba C 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3 MGN615255500 VDC14AWG21.42 "€624.23
SQUARE D MGN61530 Întrerupător DC Curba C 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7 MGN6153015500 VDC14AWG21.42 "€601.24
SQUARE D MGN61534 Întrerupător DC Curba C 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1 MGN6153430500 VDC10AWG21.42 "€624.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D MGN61509 Întrerupător DC Curba C 1p 13a ​​12-250vdc
€249.02 /unitate