SQUARE D Protectori suplimentari IEC: curba C


Filtru
Evaluare tensiune AC: Nu a fost votat , Tip curbă: C , Adâncime: 2.76 " , Lungime: 3.19 " , Max. Dimensiunea firului: 2AWG , Montare: DIN Rail , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelamperiEvaluarea tensiunii DCMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
MGN61504
4250 VDC15AWG10.71 "€36.48
A
MGN61505
5250 VDC14AWG10.71 "€325.07
B
MGN61525
5500 VDC14AWG21.42 "€624.23
A
MGN61509
13250 VDC10AWG10.71 "€249.02
B
MGN61530
15500 VDC14AWG21.42 "€604.28
A
MGN61510
15250 VDC14AWG10.71 "€306.67
B
MGN61534
30500 VDC10AWG21.42 "€624.23

Protectori suplimentari IEC: curba C

Protectoarele suplimentare Square D IEC oferă protecție la scurtcircuit și suprasarcină circuitelor electrice sensibile și sunt ideale pentru tablouri de distribuție, panouri, centre de control al motoarelor și aplicații pentru căile de circulație. Acestea au o declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee de limitare a curentului și montare pe șină DIN pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni cuprinse între 22 și 2 AWG. De asemenea, sunt echipate cu terminale cu urechi care asigură o instalare lină. Aceste protectoare suplimentare IEC certificate CSA și listate UL sunt disponibile în configurații cu 1, 2 și 3 poli pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?