SQUARE D MJA36600 Întrerupător 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FUP 6NHC5

SQUARE D MJA36600 Întrerupător 600a 3p 600vac Lug cutie

În stoc
Element: AG7FUP Model: MJA36600Crucea Ref: 6NHC5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,349.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi600
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime8.1 "
Marimea rameiM
Înălţime12.9 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat6000A
Setare declanșare cu amplificator redus1200A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului500 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
MontareMontare pe panou
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăACB
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieElectronic
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.1355
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D MJA36300 Întrerupător 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FUH 6NHA9 MJA36300300€18,049.59
SQUARE D MJA36350 Întrerupător 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FUK 6NHC1 MJA36350350€19,547.26
SQUARE D MJA36400 Întrerupător 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FUL 6NHC2 MJA36400400€11,349.11
SQUARE D MJA36450 Întrerupător 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FUM 6NHC3 MJA36450450€20,832.85
SQUARE D MJA36500 Întrerupător 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FUN 6NHC4 MJA36500500€11,349.11
SQUARE D MJA36700 Întrerupător 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FUQ 6NHC6 MJA36700700€24,243.78
SQUARE D MJA36800 Întrerupător, 800 A, 3 P, 600 VAC, cutie | AG7FUR 6NHC7 MJA36800800€11,935.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D MJA36600 Întrerupător 600a 3p 600vac Lug cutie
€11,349.11 /unitate