Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QMB60R Kit siguranțe 600VAC 60A | AH2NQL 2DK57

SQUARE D Kit siguranțe QMB60R 600VAC 60A

În stoc
Articol: AH2NQL Model: QMB60RCrucea Ref: 2DK57
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
€167.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa de respingere a siguranțelor
Amplificatoare AC60A
Clasa siguranțelorR
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACArticolTipVoltajPreț
SQUARE D SN0310 Ansamblu Neutru 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 la 100AAsamblare neutrăSolid240 / 600 VAC€158.55
SQUARE D H600SN Ansamblu Neutru 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600AAsamblare neutrăSolid240 / 600 VAC€464.41
SQUARE D SN03 Montaj Neutru 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 la 60AAsamblare neutrăComutatoare de siguranță240 / 600 VAC€110.18
SQUARE D BCAP Butuci cu șuruburi Heavy Duty/dublă aruncare | AG9FZZ 1H307 BCAP-Placă de închidere--€6.11
SQUARE D DT100SG Kit de împământare 60/100/200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200ATrusa la sol--€81.87
SQUARE D DT30SG Kit de pământ 30A dublă aruncare | AG9GAB 1H313 DT30SG30ATrusa la sol---
RFQ
SQUARE D H050CP Butuci cu șuruburi 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 la 1200AButucuri Bolt-On-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€101.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Kit siguranțe QMB60R 600VAC 60A
€167.54 /unitate