SQUARE D QO124L125PG Centru de sarcină, 24 spații, 125A, întrerupător Qo, 120/240VAC | CH6RGT 30YE80

SQUARE D QO124L125PG Centru de încărcare, 24 de spații, 125A, întrerupător Qo, 120/240VAC

În stoc
Articol: CH6RGT Model: QO124L125PGCrucea Ref: 30YE80

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€772.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi125A
Tip întrerupătorQO
CuloriGri
Adâncime4 1 / 4 "
Carcasă MaterialOţel
finalizareaSmalț
Înălţime20.91 "
Max. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Min. Temperatura de funcționare.23 de grade F
NEMA Rating-ul1
Numărul de spații24
Fază1
Evaluarea curentului de scurtcircuit65kA
Caracteristici specialeFără mercur
VoltajAC 120 / 240V
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO124L125PG Centru de încărcare, 24 de spații, 125A, întrerupător Qo, 120/240VAC
€772.89 /unitate