SQUARE D QO312L125GRB Centru de sarcină 125a 120/240vac 3ph | AA9GKG 1D401

SQUARE D QO312L125GRB Centru de sarcină 125a 120/240vac 3ph

În stoc
Articol: AA9GKG Model: QO312L125GRBCrucea Ref: 1D401

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€896.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi125
Tip întrerupătorQO
Adâncime4.5 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime19 "
Numărul de spații12
Fază3
Evaluarea curentului de scurtcircuit65kA
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime14.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul autobuzului (cupru placat cu tablă)
    • Carcasă NEMA Rating (3R)
    • Întrerupător principal sau Lug principal (Lug principal, fix)
    • Max. Nr. De Tandem Breakers (0)
    • Set de bare de masă recomandat (inclus)
    • Capac de suprafață recomandat (inclus)
    • Caracteristici speciale: alimentare de sus sau de jos

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorAdâncimeÎnălţimeFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QO24L70RB Centru de sarcină, oțel galvanizat sudat, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€211.93
SQUARE D QO318L200GRB Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC30 "€1,084.56
SQUARE D QO320L125GRB Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.75 "€1,122.46
SQUARE D QO330L200GRB Loc centru de sarcină 200A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€1,406.14
SQUARE D QO342L225GRB Loc centru de sarcină 225A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,671.16
SQUARE D QO403L60NRB Loc centru de sarcină 60A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"€349.59
SQUARE D QO612L100RB Loc centru de sarcină 100A 120/240VAC Monofazat | AG1FMK 9D1 QO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€242.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO312L125GRB Centru de sarcină 125a 120/240vac 3ph
€896.72 /unitate