SSI 0400-125SFIK-42 Difuzor cu aspirație cu sită Dimensiune 4 x 3 in | AB3FQX 1RXH7

SSI 0400-125SFIK-42 Difuzor cu aspirație cu sită Dimensiune 4 x 3 inci

În stoc
Articol: AB3FQX Model: 0400-125SFIK-42Ref încrucișat: 1RXH7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€635.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru
Material corpFontă
ConexiuneFlanșă FF
Lungime13.1 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.212 F
Ecran304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
PecetluiBuna N
Mărimea4 x 3 "
TipDifuzor de aspirație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8421210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
SSI 0250-125SFIH-42 Difuzor de aspirație cu sită 2 1/2 x 2 inci | AB3FQR 1RXH2 0250-125SFIH-4210.6 "2-1 / 2 x 2 "€329.97
SSI 0250-125SFIJ-42 Difuzor de aspirație cu sită Dimensiune 2 1/2 in | AB3FQT 1RXH3 0250-125SFIJ-4210.6 "2-1/2 x 2-1/2"€397.33
SSI 0300-125SFIH-42 Difuzor de aspirație cu sită Dimensiune 3 x 2 in | AB3FQU 1RXH4 0300-125SFIH-429.9 "3 x 2 "€427.13
SSI 0300-125SFIJ-42 Difuzor de aspirație cu sită 3 x 2 1/2 in | AB3FQV 1RXH5 0300-125SFIJ-4211.2 "3 x 2-1 / 2 "€473.49
SSI 0300-125SFIK-42 Difuzor cu aspirație cu sită Dimensiune 3 x 3 in | AB3FQW 1RXH6 0300-125SFIK-4211.2 "3 x 3 "€473.49
SSI 0400-125SFIM-42 Difuzor cu aspirație cu sită Dimensiune 4 x 4 in | AB3FQY 1RXH8 0400-125SFIM-4212.9 "4 x 4 "€728.42
SSI 0500-125SFIM-42 Difuzor cu aspirație cu sită Dimensiune 5 x 4 in | AB3FQZ 1RXH9 0500-125SFIM-4215.5 "5 x 4 "€925.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0400-125SFIK-42 Difuzor cu aspirație cu sită Dimensiune 4 x 3 inci
€635.72 /unitate