SSI 0600-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 6 inch | AB3FQG 1RXF9

SSI 0600-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 6 inch

În stoc
Articol: AB3FQG Model: 0600-125WCIBM-TCrucea Ref: 1RXF9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€632.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere silențioasă
Tip conexiuneFlanșă pentru napolitană clasa 125
Lungime8.75 "
MaterialFontă
Max. Temp.300 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală8.75 "
Material sigiliuEPDM
Material scaunBronz
Mărimea6
Lăţime5 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.91
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS8481302010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăMaterial scaunMărimeaLăţimePreț
SSI 0200-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 2 inchi | AB3FQB 1RXF4 0200-125WCIBM-T4.125 "4.125 "Bronz2"2 11 / 16 "€124.36
SSI 0250-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 2-1/2 inch | AB3FQC 1RXF5 0250-125WCIBM-T4.875 "4.88 "Bronz2.5 "2.875 "€145.01
SSI 0300-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 3 inchi | AB3FQD 1RXF6 0300-125WCIBM-T5.375 "5.375 "Bronz3"3.187 "€184.61
SSI 0400-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 4 inch | AB3FQE 1RXF7 0400-125WCIBM-T6.875 "6.875 "Bronz4mm4"€324.74
SSI 0500-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 5 inch | AB3FQF 1RXF8 0500-125WCIBM-T7.75 "7.75 "Bronz5"4.62 "€486.55
SSI 0800-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 8 inchi | AB3FQH 1RXG1 0800-125WCIBM-T11 "11 "Bronz86.5 "€1,485.63
SSI 0200-125WCITM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 2 inchi | AB3FQJ 1RXG2 0200-125WCITM-T4.125 "4.125 "Buna2"2 11 / 16 "€166.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0600-125WCIBM-T Supapă de reținere silentioasă Fontă 6 inch
€632.82 /unitate