Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SSI TC1VM1W-A4A Sită temporară stil conic 4 inch inox | AC3DJK 2RRZ8

SSI TC1VM1W-A4A Sită temporară stil conic 4 inch inox

În stoc
Element: AC3DJK Model: TC1VM1W-A4ACrucea Ref: 2RRZ8
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
€247.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru temporar
Clasă150/300
ConexiuneFață plată de napolitană
În interiorul Dia.3.75 "
Lungime5.125 "
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă740 PSIG
Max. Temp.800 F
În afara Dia.6.75 "
Dimensiunea conductei4"
TipStilul conului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS7418205000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lățimea mânerului (1/8 in.)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SSI TC1VP1W-A4A Sită temporară stil conic 6 inch inox | AC3DJJ 2RRZ7 TC1VP1W-A4A5.375 "8.125 "8.625 "6"€355.36
SSI TC1VK1W-A4A Sită temporară stil conic 3 inchi inox | AC3DJL 2RRZ9 TC1VK1W-A4A2.75 "4"5.25 "3"€210.06
SSI TC1VH1W-A4A Sită temporară stil conic 2 inch inox | AC3DJM 2RTA1 TC1VH1W-A4A1.75 "3"4"2"€140.32
SSI TC1VG1W-A4A Sită temporară stil conic 1 1/2 inch | AC3DJN 2RTA2 TC1VG1W-A4A1.25 "2.25 "3.25 "1.5 "€117.90
SSI TC1VE1W-A4A Sită temporară stil conic 1 inch inox | AC3DJP 2RTA3 TC1VE1W-A4A3 / 4 "1.625 "2.5 "1"€103.37
SSI TC1VD1W-A4A Sită temporară stil conic 3/4 inch inox | AC3DJQ 2RTA4 TC1VD1W-A4A5 / 8 "1.125 "2.125 "3 / 4 "€107.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI TC1VM1W-A4A Sită temporară stil conic 4 inch inox
€247.41 /unitate