Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON 10RC-250T Tată Deconectare Galben 16-14AWG PK50 | AJ2HGP 4RHE4

STA-KON 10RC-250T Male Disconnect Yellow 16-14AWG PK50

În stoc
Articol: AJ2HGP Model: 10RC-250TCrucea Ref: 4RHE4
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
€164.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.133 "
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.04 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Lungime totalăPreț
STA-KON 14RB-250T Masculin Deconectare Albastru 16-14AWG PK100 | AJ2HGN 4RHE3 14RB-250T0.086 "0.94 "€67.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 10RC-250T Male Disconnect Yellow 16-14AWG PK50
€164.50 /unitate