Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON 10RC-251T deconectare tată galbenă 12 la 10awg - Pachet De 25 | AC9UNQ 3KF05

STA-KON 10RC-251T deconectare tată galben de la 12 la 10awg - Pachet de 25

În stoc
Articol: AC9UNQ Model: 10RC-251TCrucea Ref: 3KF05
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
€79.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.133 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală1.17 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
STA-KON 14RB-251T Masculin Deconectare Albastru 16 - 14 AWg - Pachet De 50 | AC9UNT 3KF08 14RB-251T0.086 "Albastru1.13 "16-14 AWG€82.89
STA-KON 18RA-251T Masculin Deconectare Roșu 22 până la 18 AWg - Pachet De 50 | AC9UNX 3KF18 18RA-251T0.06 "Roșu1.13 "22-18 AWG€78.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 10RC-251T deconectare tată galben de la 12 la 10awg - Pachet de 25
€79.29 /unitate