Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON 14RB-47PT Pin Terminal Albastru Brazat 16-14 PK100 | AJ2HGV 4RHE9

STA-KON 14RB-47PT Pin Terminal Blue Brazed 16-14 PK100

În stoc
Articol: AJ2HGV Model: 14RB-47PTCrucea Ref: 4RHE9
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
€216.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal pin
Baril în interiorul Dia.0.075 "
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.86 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Lungime totalăGama de sârmăPreț
STA-KON 18RA-47PT Pin Terminal Roșu Brazat 22-18 PK100 | AJ2HGU 4RHE8 18RA-47PT0.075 "0.84 "22-18 AWG€228.38
STA-KON 10RC-55PT Pin Terminal galben Brazat 12-10 PK50 | AJ2HGW 4RHF1 10RC-55PT0.106 "1.04 "12-10 AWG€221.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 14RB-47PT Pin Terminal Blue Brazed 16-14 PK100
€216.58 /unitate