Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă STA-KON B14-10F Bare 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AD2WXM 3VRP8

STA-KON Terminal furcă B14-10F fără 18 până la 14 AWg - Pachet de 100

În stoc
Articol: AD2WXM Model: B14-10FCrucea Ref: 3VRP8
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
€81.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.75 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă18-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiGama de sârmăPreț
Terminal furcă STA-KON A18-6F fără 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6Standard22-16 AWG€81.42
Terminal furcă STA-KON A18-8F fără 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AD2WXH 3VRP4 A18-8F0.75 "#8Standard22-16 AWG€99.32
Terminal furcă STA-KON A18-10F fără 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AD2WXJ 3VRP5 A18-10F0.75 "#10Standard22-16 AWG€99.85
Terminal furcă STA-KON B14-6F Bare 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AD2WXK 3VRP6 B14-6F0.75 "#6Standard18-14 AWG€88.05
Terminal furcă STA-KON B14-8F Bare 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AD2WXL 3VRP7 B14-8F0.75 "#8Standard18-14 AWG€87.83
Terminal furcă STA-KON B14-14F Bare 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AD2WXN 3VRP9 B14-14F0.9 "1 / 4 "Standard18-14 AWG€132.88
Terminal furcă STA-KON C10-6F fără 12 până la 10 AWg - Pachet De 50 | AD2WXP 3VRR1 C10-6F0.77 "#6Standard12-10 AWG€64.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON Terminal furcă B14-10F fără 18 până la 14 AWg - Pachet de 100
€81.66 /unitate