Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă STA-KON A18-8F fără 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AD2WXH 3VRP4

STA-KON Terminal furcă A18-8F fără 22 până la 16 AWg - Pachet de 100

În stoc
Articol: AD2WXH Model: A18-8FCrucea Ref: 3VRP4
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
€93.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.75 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiGama de sârmăPreț
Terminal furcă STA-KON A18-6F fără 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6Standard22-16 AWG€84.58
Terminal furcă STA-KON A18-10F fără 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AD2WXJ 3VRP5 A18-10F0.75 "#10Standard22-16 AWG€99.85
Terminal furcă STA-KON B14-6F Bare 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AD2WXK 3VRP6 B14-6F0.75 "#6Standard18-14 AWG€94.49
Terminal furcă STA-KON B14-8F Bare 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AD2WXL 3VRP7 B14-8F0.75 "#8Standard18-14 AWG€100.26
Terminal furcă STA-KON B14-10F Bare 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AD2WXM 3VRP8 B14-10F0.75 "#10Standard18-14 AWG€82.92
Terminal furcă STA-KON B14-14F Bare 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AD2WXN 3VRP9 B14-14F0.9 "1 / 4 "Standard18-14 AWG€139.50
Terminal furcă STA-KON C10-6F fără 12 până la 10 AWg - Pachet De 50 | AD2WXP 3VRR1 C10-6F0.77 "#6Standard12-10 AWG€76.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON Terminal furcă A18-8F fără 22 până la 16 AWg - Pachet de 100
€93.01 /unitate