Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON B14-516 Terminal cu inel lipit 18 - 14 - Pachet de 100 | AD2WYT 3VRV1

STA-KON B14-516 Terminal cu inel lipit 18 - 14 - Pachet de 100

În stoc
Articol: AD2WYT Model: B14-516Crucea Ref: 3VRV1
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
€136.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.93 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă18-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip de izolațieLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiPreț
STA-KON RB14-10 Terminal inel albastru 18 - 14 AWg - Pachet De 100 | AC9UTT 3KG24 RB14-10AlbastruNailon0.89 "Suprapuse#10€168.92
STA-KON RB14-12 Terminal inel albastru 18 - 14 AWG - Pachet De 100 | AC9UTZ 3KG30 RB14-12AlbastruNailon1.25 "Suprapuse1 / 2 "€244.59
STA-KON RB14-14 Terminal inel albastru 18 - 14 AWg - Pachet De 100 | AC9UUA 3KG31 RB14-14AlbastruNailon1.08 "Suprapuse1 / 4 "€152.62
STA-KON RB14-38 Terminal inel albastru 18 - 14 AWg - Pachet De 100 | AC9UUE 3KG35 RB14-38AlbastruNailon1.17 "Suprapuse3 / 8 "€188.59
STA-KON RB14-4 Terminal inel albastru 18 - 14 AWg - Pachet De 100 | AC9UUF 3KG36 RB14-4AlbastruNailon0.72 "Suprapuse#4€118.68
STA-KON RB14-516 Terminal inel albastru 18 - 14 AWg - Pachet De 100 | AC9UUG 3KG37 RB14-516AlbastruNailon1.08 "Suprapuse5 / 16 "€151.69
STA-KON RB14-6 Terminal inel albastru 18 - 14 AWg - Pachet De 100 | AC9UUH 3KG38 RB14-6AlbastruNailon0.89 "Suprapuse#6€202.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON B14-516 Terminal cu inel lipit 18 - 14 - Pachet de 100
€136.95 /unitate