Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit terminale STA-KON STAKIT cu instrument de sertizare | AD2WZK 3VRX3

STA-KON Kit terminale STAKIT cu instrument de sertizare

În stoc
Articol: AD2WZK Model: STAKITCrucea Ref: 3VRX3

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€915.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit terminal
Tipul KituluiTerminal
Număr de bucați1102
Numărul de dimensiuni3
Mărimi incluse10-12 AWG, 14-16 AWG, 18-22 AWG
Tipul terminaluluiVinilin
TipSet cu instrument de sertizare
Tipul firuluiSolid și eșuat - numai cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.88
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi incluseTipPreț
Kit terminale STA-KON STA-ORG Montare pe banc | AD2WZL 3VRX4 STA-ORG13010-12 AWG, 14-16 AWGOrganizator de terminale și îmbinări€130.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON Kit terminale STAKIT cu instrument de sertizare
€915.81 /unitate