Stafford Mfg 32S014H Guler pentru arbore, tip balama, gauraj de 7/8 inch, inox | CJ6LRU

STAFFORD MFG 32S014H Guler de arbore, tip balama, gauraj de 7/8 inch, inox

Articol: CJ6LRU Model: 32S014H
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului7 / 8 "
finalizareamată
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.1.625 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8
TipEconomie
Lăţime0.500 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea canaluluifinalizareaCalitateMaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
Stafford Mfg 32L006H Colier de arbore, tip balama, orificiu de 3/8 inch, oțel | CJ6LRG 32L006H0.375 "3 / 8 "Oxid negruA283grCOţel0.875 "Aliaj de oțel6-32 x 3/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L014H Colier de arbore, tip balama, orificiu de 7/8 inch, oțel | CJ6LRH 32L014H0.500 "7 / 8 "Oxid negruA283grCOţel1.625 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L100H Guler pentru arbore, tip balama, orificiu de 1 inch, oțel | CJ6LRJ 32L100H0.500 "1"Oxid negruA283grCOţel1.750 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L102H Guler pentru arbore, tip balama, orificiu de 1-1/8 inch, oțel | CJ6LRK 32L102H0.500 "1-1/8 "Oxid negruA283grCOţel1.875 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L106H Colier de arbore, tip balama, orificiu de 1-3/8 inch, oțel | CJ6LRL 32L106H0.563 "1-3/8 "Oxid negruA283grCOţel2.250 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L107H Colier de arbore, tip balama, gauraj de 1-7/16 inch, oțel | CJ6LRM 32L107H0.563 "1-7/16 "Oxid negruA283grCOţel2.250 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 32L108H Colier de arbore, tip balama, orificiu de 1-1/2 inch, oțel | CJ6LRN 32L108H0.563 "1-1/2 "Oxid negruA283grCOţel2.375 "Aliaj de oțel1/4-28 x 5/8-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 32S014H Guler de arbore, tip balama, gauraj de 7/8 inch, inox