Stafford Mfg 6BR012 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 3/4 inch, alamă | CJ6FEA

STAFFORD MFG 6BR012 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 3/4 inch, alamă

Articol: CJ6FEA Model: 6BR012
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului3 / 4 "
CalitateC360
MaterialAlamă
În afara Dia.1.250 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului5/16-18 x 1/4
TipPremium
Lăţime0.563 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg 6BR008 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 1/2 inch, alamă | CJ6FDY 6BR0081 / 2 "1"1/4-20 x 1/40.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 6BR010 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 5/8 inch, alamă | CJ6FDZ 6BR0105 / 8 "1.125 "5/16-18 x 1/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 6BR100 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 1 inch, alamă | CJ6FEB 6BR1001"1.625 "5/16-18 x 5/160.62 "-
RFQ
Stafford Mfg 6BR104 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 1-1/4 inch, alamă | CJ6FEC 6BR1041-1/4 "2"3/8-16 x 3/80.688 "-
RFQ
Stafford Mfg 6BR108 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 1-1/2 inch, alamă | CJ6FED 6BR1081-1/2 "2.250 "3/8-16 x 3/80.750 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 6BR012 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 3/4 inch, alamă