Stafford Mfg 6L315P3 Shaft Collar, Set Screw Type, 3-15/16 Inch Bore, Steel | CJ6EZE

STAFFORD MFG 6L315P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, orificiu de 3-15/16 inch, oțel

Articol: CJ6EZE Model: 6L315P3
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului3-15/16 "
finalizareaOxid negru
CalitateC1026
MaterialOţel
În afara Dia.5"
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/2-13 x 5/8
TipPremium
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluifinalizareaCalitateÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg 6L002P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 1/8 inch, oțel | CJ6EXA 6L002P31 / 8 "Oxid negru12150.375 "6-32 x 1/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L003P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 3/16 inch, oțel | CJ6EXB 6L003P33 / 16 "Oxid negru12150.438 "8-32 x 1/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L004P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, orificiu de 1/4 inch, oțel | CJ6EXC 6L004P31 / 4 "Oxid negru12150.500 "10-32 x 1/80.281 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L005P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, gaură de 5/16 inch, oțel | CJ6EXD 6L005P35 / 16 "Oxid negru12150.625 "10-32 x 1/80.344 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L006P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, alezaj de 3/8 inch, oțel | CJ6EXE 6L006P33 / 8 "Oxid negru12150.750 "1/4-20 x 3/160.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L007P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, alezaj 7/16 inch, oțel | CJ6EXF 6L007P37 / 16 "Oxid negru12150.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
RFQ
Stafford Mfg 6L008P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6EXG 6L008P31 / 2 "Oxid negru12151"1/4-20 x 1/40.438 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 6L315P3 Colier de arbore, tip șurub de fixare, orificiu de 3-15/16 inch, oțel