STAFFORD MFG UPS-A100012P Clemă paralelă, 1 x 3/4 inch orificiu, aluminiu, anodizat negru

Articol: CJ6KBK Model: UPS-A100012P
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Dimensiunea alezajului A1"
Dimensiunea alezajului B0.750 "
finalizareaAnodizat negru
Calitate2024-T351
MaterialAluminiu
În afara Dia.2"
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului10-32
Lungimea totală a3"

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ADimensiunea alezajului BÎn afara Dia.Lungimea totală aPreț
Stafford Mfg UPS-A008008P Clemă paralelă, orificiu de 1/2 x 1/2 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBF UPS-A008008P0.500 "--1.375 "2"-
RFQ
Stafford Mfg UPS-A012008P Clemă paralelă, orificiu de 3/4 x 1/2 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBG UPS-A012008P-0.750 "0.500 "1.750 "2.500 "-
RFQ
Stafford Mfg UPS-A012012P Clemă paralelă, orificiu 3/4 x 3/4 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBH UPS-A012012P0.750 "--1.750 "2.500 "-
RFQ
Stafford Mfg UPS-A100008P Clemă paralelă, 1 x 1/2 inch orificiu, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBJ UPS-A100008P-1"0.500 "2"3"-
RFQ
Stafford Mfg UPS-A100100P Clemă paralelă, 1 x 1 inch, aluminiu, anodizat negru | CJ6KBL UPS-A100100P1"--2"3"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG UPS-A100012P Clemă paralelă, 1 x 3/4 inch orificiu, aluminiu, anodizat negru