STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P Balamă continuă, 6 picioare, gri mortar complet | AG3EUQ 33GN86

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P Balamă continuă, 6 picioare, gri mortar complet

Element: AG3EUQ Model: 641ULSTL80PCrucea Ref: 33GN86
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€859.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama continuă
CuloriGri
finalizareaPrim strat de
Piese metaliceInclus
Distanța dintre găuri3"
găuricu
Găuri pe frunză20
Lungimea articulației2"
Grosimea frunzelor0.075 "
Lungime6"
MaterialOţel
MontareMortise completă
Pin Dia.1 / 4 "
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Numărul clasei Stanley641
Numărul EDP Stanley161060
Lăţime2.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1975
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)217.17
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8302106030

Detalii produs:

    • Balamală continuă standardă conformă cu ANSI A81011B și A81022B, precum și cu standardele ADA
    • Dispune de orientare fără mâini pentru a permite montarea atât pe ușile din stânga, cât și din dreapta
    • Capacitate maximă de încărcare: 600 lb
    • Poate susține uși cu grosimea de până la 1-3 / 4 inch și lungimea de 7 ft

Variante de produs

ProdusModelNumărul EDP StanleyCulorifinalizareaGăuri pe frunzăLungimeMaterialMaterial PinNumărul clasei StanleyPreț
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641 UL STL FM BALAMA UȘĂ 7 641 UL STL BALAMA UȘII FM 7'0 "P STL161062GriPrim strat de217ftOţelOţel641€710.61
RFQ
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 651 UL FM BALAMA UȘĂ 7 651 UL FM UȘĂ BALANȚĂ 7'0 "32D STS161094SatinOțel inoxidabil satinat217ftOţel inoxidabilOţel inoxidabil651€1,188.92
RFQ
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 651 UL FM BALAMA UȘĂ 7 651 UL FM UȘĂ BALANȚĂ 7'2 "32D STS161095SatinOțel inoxidabil satinat217ftOţel inoxidabilOţel inoxidabil651€1,229.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 641ULSTL80P Balamă continuă, 6 picioare, gri mortar complet
€859.84 /unitate